TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット TSAT353
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06860468
品番
TSAT353PG
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高級感あふれるカーボン調トレー付きです。数量限定生産、ピスタチオグリーン仕様です。人気工具を追加し、車・バイク整備に最適なセットです。
用途
自動車整備用。
仕様
カーボン調トレー採用
高さ(mm)
302
奥行(mm)
232
差込角(mm)
9.5
間口(mm)
508
入組点数
69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません