TONE(トネ/旧:前田金属工業)
整備用工具セット ツールセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
トラスコ品番
352-4348
注文コード
06860477
品番
TSXT95022BK
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高級感あふれるカーボン調トレー採用で9.5sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセットです。
用途
自動車整備&メンテナンス用。
トラスコ品番
352-4348
仕様
引出し3段式ツールチェスト
高さ(mm)
302
奥行(mm)
232
差込角(mm)
9.5、12.7
間口(mm)
508
入組点数
91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません