曜日別特売
DXZ-09P 合体工具8点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXZ-09P 合体工具8点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864686
DXZ-09P 合体工具8点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864686
DXZ-09P 合体工具8点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864686
DXZ-09P 合体工具8点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864686
DXZ-09P 合体工具8点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864686
DXZ-09P 合体工具8点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864686
DXZ-09P 合体工具8点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864686
DXZ-09P 合体工具8点セット PINK&BLACK ENGINEER(エンジニア) 06864686

合体工具8点セット PINK&BLACK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1式
注文コード
06864686
品番
DXZ-09P
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。_x000D_
DZ-70P/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。_x000D_
DBZ-20P、DBZ-22P/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。_x000D_
DR-19P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。_x000D_
DR-23P/叩いて使用できる、タフネス構造のエクステンションバー。_x000D_
DR-25P/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。_x000D_
PZ-67P/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。_x000D_
KSE-35P/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。

用途
潰れたプラスネジ・六角穴付きボルトの取り外しに_x000D_
狭く奥まった場所・コーナーや壁際での作業に_x000D_
工場や現場での修理・整備に_x000D_
その他・設備機器・自動車・バイク・自転車・農機具・船舶・スポーツ用品のメンテナンス・日曜大工にも
品番
DXZ-09P
質量(g)
927
ケース寸法(mm)
W465×D25
セット数
8
対応ねじ
【DBZ-22P】ドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ【DBZ-20P】対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト【PZ-67P】ネジ頭直径3~9.5mm
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする