曜日別特売
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808

TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808
TB-H4-20-24 24inハンドソー TOUGH BUILT 06864808

24inハンドソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06864808
品番
TB-H4-20-24
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

木材を切断するための最も効率的で最適化された設計。
切断効率を最大限に高めるようコーティングされた高炭素鋼ブレードに電気メッキを施し、耐久性と低摩擦仕上げを実現(8TPI)。
高周波焼入れされた刃で長い期間、鋭い切れ味を保持。
トリプルエッジ歯設計により木クズを輩出しながら切断し、切断速度の向上を実現。
インチ定規がプリントされており、90°、45°、30°の角度がプリセットされているので定規や分度器を使わず簡単なマーキングが可能。
ブレードのベースにある金属製ハウジングが作業の剛性と操作性と兼備。
人間工学に基づいたハンドルは、フィットしたグリップ感で安全で快適な作業が可能。
グリップ部にカーペンターペンシルを収納可能(ペンシルは別売りです)。

用途
TOUGHBUILTヘビーデューティー24インチハンドソー。
材質
スチール、樹脂
全長(cm)
73

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする