TSオリジナル(高翔産業)
ゴム付ナラシバッカー200mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ラバー:青、バッカー:灰
ラバー:濃緑、バッカー:灰
ラバー:濃緑、バッカー:白
ラバー:濃緑、バッカー:青
ラバー:青、バッカー:灰
ラバー:青、バッカー:青
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06865989
品番
531-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
幅200mm×長さ500mm(黄ラバーのみ495mm)、ゴム2mm+バッカー20mm
用途に応じて硬さを選べる !
バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !
用途
シーリング工事のならし作業などに
色
ラバー:青、バッカー:灰
硬さ
ゴム:黄色(柔らかめ)、青色(黄色よりわずかに硬め)、濃緑色(硬め)、(バッカー)白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320