曜日別特売
532-76 ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 06866007

532-76 ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 06866007
532-76 ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 06866007

ゴム付ナラシバッカー200mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送代引不可特別運賃当日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06866007
品番
532-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

幅200mm×長さ500mm(黄ラバーのみ495mm)、ゴム2mm+バッカー20mm
用途に応じて硬さを選べる !
バッカー3種類、ゴム3種類の硬さの組合せ !

用途
シーリング工事のならし作業などに

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする