- 板厚(mm)
- 天板:1.0
横板:1.0
後板:0.8
底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0
引出:0.8 - 材質(引出し)
- 本体:SUS430
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品 - 材質(戸)
- 本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
鍵:シリンダー錠
戸車:樹脂成型品
- 引出し数
- 3
- 質量(kg)
- 72
- 棚段
- -
- 付属品
- シリンダー錠・引出付
- 仕様
- ステンレス戸仕様
- 材質(本体)
- SUS430 No.4仕上
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 1200×600×950
- 棚
- SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。
- 材質(ベース)
- SUS430 No.4仕上 アジャスト付
- 使用上の注意
- ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
- アズワン品番
- 1-8253-04