※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン HMP-1WX(プラスチックPPS樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06888534
品番
HMP-1WX
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
732-1139
質量(g)
20
パターン開き(mm)
【最大】700
粒径(μm)
23
噴出量(mL/min)
【液体】0~300
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません