質量(kg)0.40リード線取出方法グロメットサージキラー付寸法L(mm)19寸法H(mm)32電圧(V)AC200保護構造耐塵・防噴流(IP65相当)シリーズクラス3材質(シール)NBR管接続口径Rc3/8 (10A)寸法A(mm)22寸法F(mm)15寸法D(mm)36.5オリフィス径(Φmm)5寸法E(mm)11消費電力コイル:AC10VA(50/60Hz)寸法B(mm)40寸法C(mm)89.5耐圧(MPa)5.0周囲温度-20~60℃寸法M(mm)M5寸法N(mm)8使用流体水(但し、汚水・農業用は除く)絶縁種別コイル:B種寸法K(mm)20寸法Q(mm)24寸法R(mm)57流体温度(℃)1~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)C37最高作動圧力差(MPa)0.23取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150以下耐振動(m/s2)30以下許容電圧変動コイル:定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁形式N.O.(ノーマルオープン)弁構造直動形ポペット弁漏れ(cm3/min)0(但し、水圧時)