水用直動形2ポートソレノイドバルブノーマルオープン

水用直動形2ポートソレノイドバルブノーマルオープン - SMC
リード線取出方法グロメットサージキラー付寸法L(mm)19寸法H(mm)32電圧(V)AC200保護構造耐塵・防噴流(IP65相当)シリーズクラス3材質(シール)NBR寸法A(mm)22寸法F(mm)15寸法D(mm)36.5寸法E(mm)11消費電力コイル:AC10VA(50/60Hz)寸法B(mm)40寸法C(mm)89.5耐圧(MPa)5.0周囲温度-20~60℃寸法M(mm)M5寸法N(mm)8使用流体水(但し、汚水・農業用は除く)絶縁種別コイル:B種寸法K(mm)20寸法Q(mm)24寸法R(mm)57流体温度(℃)1~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)C37取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150以下耐振動(m/s2)30以下許容電圧変動コイル:定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁形式N.O.(ノーマルオープン)弁構造直動形ポペット弁漏れ(cm3/min)0(但し、水圧時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06889285VCW32-2G-3-020.42Rc1/4 (8A)3
オープン
取扱い終了
返品不可
06889294VCW32-2G-4-030.40Rc3/8 (10A)4
オープン
取扱い終了
返品不可
06889303VCW32-2G-5-030.40Rc3/8 (10A)5
オープン
取扱い終了
返品不可
06889312VCW32-2G-10-040.49Rc1/2 (15A)10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする