曜日別特売
VULB15-1010A 真空発生器VUL PISCO(ピスコ) 06891277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空発生器VUL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06891277
品番
VULB15-1010A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

・低真空大流量タイプをラインナップ。
・低真空大流量タイプは定格圧力0.3MPa(40%節約)でも大流量形の1.1倍の吸込流量を確保。高真空を必要としない用途に。
・工具不要でメンテナンス可能。
・結束バンドで作業台や架台などへ固定可能。
・オプションで取付ブラケットを用意。

注意
※・サイレンサエレメントを取外した状態で使用しないでください。
※・製品の取付方法、メンテナンス方法以外の手順では使用しないでください。ケガ・破損の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする