曜日別特売
S75 クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ) 06914595

クロスカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06914595
品番
S75
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

4×36mmなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。
定格使用時間は60分。長時間使用できるのが便利!大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
ダストボックスは大容量の約30L、A4コピー紙が約675枚も収容できます。こまめなゴミ捨てが必要ないので、手間が減ります。
自動で刃のクリーニングを行う機能が搭載。細断力の低下を防ぎ、紙詰まりや騒音の予防になります。

用途
機密情報、個人情報の細断
質量(kg)
約13.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×295×594
ダストボックス容量(L)
約30
定格使用時間
60分
細断寸法(mm)
4×36
最大細断枚数
17枚
グリーン購入法
適合

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする