プーリーアイドラー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)6 適合PID0606(アイドラーピン) 材質ナイロン樹脂(ガラス繊維強化) 材質(ベアリング)スチール 注文コード07002301 品番NIP0825
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,387
販売価格(税別)
1,261
この商品は軸穴径・適合・材質など28種類から選べます 他の種類を見る

平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形

種類ローラー 軸穴径(Φmm)6 材質ナイロン樹脂(ガラス繊維強化) 質量(g)15 材質(ベアリング)スチール 適合PID0606(アイドラーピン) ブラック 寸法F(mm)3 寸法D(mm)6 寸法C(Φmm)17 寸法B(Φmm)6 寸法A(Φmm)12 寸法E(Φmm)15 寸法O.D.(mm)24 ベアリング呼び番号606ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07002335
2020-09-05
用途:
農機具修理
自動車・二輪車・自転車関連業

型式の古い農機具のため、部品が生産終了となっており代替品で購入したのですが、代替品のほうが純正品より精巧でした。大変満足です!

対象商品:
07002317
2019-01-30
用途:
車両のVベルトの張り調整に使用

直径、幅共に適当でアイドラーピン(PID0807)と併用すれば取付も容易でとても
使い易かった

対象商品:
07002396
2018-09-28
用途:
ベルトグラインダーのアイドラーホィールに使用している
製造業

品物の形状に満足している、ただシャフト径が15ミリなので、既存のシャフト径を修正している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする