※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
北川用鉄生爪 HJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
適合チャック
【北川チャック型式】HJ-8の高爪(100mm)
トラスコ品番
837-7526
注文コード
07013816
品番
HJ-8H100
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チャック・適合品番・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途
旋盤チャック用
仕様
ARM北川用鉄生爪
トラスコ品番
837-7526
材質
S-50C
質量(kg)
6.5
適合チャック
【北川チャック型式】HJ-8の高爪(100mm)
アズワン品番
64-6547-56
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。