TS-161-UK-2C-PD 電源変換プラグBFタイプ TESSAN 07028197

電源変換プラグBFタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028197
品番
TS-161-UK-2C-PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

・【bfタイプ 変換プラグ usb c付き】この変換プラグは2種類のUSBポートを搭載しており、様々な機器に対応でき、海外出張などに大変便利です。USB-C 2ポートとAポート1つの構成で、充電速度が速くなります。usb-cは最大20Wの出力をします。usb-aポートは12Wまでの出力します。
・【海外変換プラグ bf 対応国】 海外旅行便利グッズです。bfコンセントを変換してAタイプになります。イギリス(イングランド/スコットランド/ウェールズ/北アイルランド)、香港、シンガポール、マレーシア、 アイルランド、ドバイ、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、ケニア、モルディブ、マルタ、ミャンマー、パキスタン、カタール、、セントルシアなどに役立ちます。
・【1台7役 変換プラグ】AC差込口は4方向に分布し、お互いに干渉しません。7台のデバイスを同時に充電でき、旅行中に大量の電子製品を持っていても宿泊時にコンセント不足の心配がなく、家族や友人と共有することもできます。1台ですべてのニーズを満たすことができます。
・【コンパクト 省スペース】変換器本体のサイズは8x5.7x6.5cm、重さ113gでコンパクトでスーツケースのスペースをとらないので、持ち歩きたいものを収納できるスペースが広がります。
・【使用者へ】本品は100V~250V対応でコンセントの先に変換プラグをさすだけで、海外で使えるようになります。ご注意:変圧機の機能はございませんので、ご利用する前に、使えたいデバイスの入力電圧範囲が目的国の電圧と一致しているかどうかを確認してください。異なる場合(100Vのヘアアイロンなどの製品)は、変圧器と併用して使いましょう。
本製品は海外専用です。日本国内ではご使用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする