・【変換プラグ cタイプ】変換プラグはcタイププラグを採用し、韓国、ベトナム、タイ、ヨーロッパ、イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、オランダ、ロシア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、クロアチア、ギリシャなどの国々へ旅行する際に役立ちます。
・【1台7役コンセント変換プラグ】海外用変換プラグは3USBポートと4AC口を搭載しており、ACコンセは互いに干渉することなく4方向に分配されています。 7台のデバイスを同時に充電可能。 これがあれば、家族や友人と同時に使用することができ、泊宿の際にもコンセント不足の悩みがなくなります。海外出張旅行で大変便利です。
・【出張・旅行 便利グッズ 2種類USB付き】このコンセント変換プラグは、2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートが搭載されています。従来のものと比べて、USB-Cの数が増え、より多くのデバイスを高速充電することができます。USB-Cの出力は最大20Wで、USB-Aの出力は12Wです。
・【コンパクトなデザイン】海外旅行に、持ち運びやすさも重要なポイントにより、ポーチにも収まる約129gのコンパクトなサイズ(5.7x7x8cm)を採用しております。海外旅行、出張、研修などに適用します。
・【使用者へ】本品は100V~250V対応でコンセントの先に変換プラグをさすだけで、海外で使えるようになります。ご注意:変圧機の機能はございませんので、ご利用する前に、使えたいデバイスの入力電圧範囲が目的国の電圧と一致しているかどうかを確認してください。異なる場合(100Vのヘアアイロンなどの製品)は、変圧器と併用して使いましょう。
本製品は海外使用を目指して開発されており、日本国内ではご使用いただけません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。