TS-161-UK 電源変換プラグBFタイプ TESSAN 07028222

電源変換プラグBFタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028222
品番
TS-161-UK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

・プラグ形状にBFタイプを採用する変換プラグです。イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、 アイルランド、ドバイなどの国へ旅行する際に役立ちます。
・このBFタイプ変換アダプターは、1つ壁のコンセントを4個口AC差込口と5つUSBポートに変えます。9つのデバイスを同時に使用できるので、コンセント不足の悩みがなくなります。コンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。
・5つのUSBポート合計5.6A出力で単一ポート最大2.4Aで急速充電可能。USB接続機器はデジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。本体サイズは57×87×62mm。小型で持ち運びが便利です、スペースを節約でき、家族や友達との旅行や出張に最適です。
・現地のコンセントに変換プラグを接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。また、トラッキング火災を防ぐ絶縁プラグや通電確認ができるランプも内蔵しているため安全に使用できます。
・ご注意:変換ブラグでは電圧を変えることはできません。ドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。
日本国内に適用しない。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする