・【bfタイプ 変換プラグ 旅行便利グッズ】コンセントAタイプをbfタイプに変える変換プラグです。イギリス、香港、インド、ガーナ、パキスタン、シンガポール、マレーシア、ベトナム、インドネシア、マラウイ、カタールなどの国に対応です。
・【コンパクトな変換プラグbf省スペース】同時に3台のデパイスを充電可能です。小型軽量なデザインにより、スーツケースのスペースを節約し、簡単に持ち運びます。あなたの旅行が楽にします。
・【海外変換プラグusb付きて大変便利】2種類usbを搭載し、usb-cポート最大3.0A、usb-aポート最大2.4Aで出力をします。海外旅行中のスマホやカメラ翻訳機に快適な充電をします。
・【簡単に使える】bf 変換プラグの入力電圧は100-250Vで、幅広い機種に対応可能です。現地のコンセントに変換プラグを接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。
・【ご注意】本製品には変圧器機能がありませんので、電圧を変えることはできません。渡航先の国の電圧と接続される製品の電圧が異なる場合は変圧器を併用してご使用ください。100~250V対応している電化製品は変圧器が必要ないで直接的にご利用できます。
海外専用bf変換プラグで、日本国内に適用しません。