・【海外 変換プラグ 全世界対応】このプラグは、AタイプをC・BF・O・Aタイプに変換する海外用変換プラグです。韓国、イギリス、シンガポール、オーストラリア、イタリア、ドイツ、フランス、ヨーロッパ、香港、タイなど、全世界150カ国・地域に対応。海外旅行に便利な変換プラグです。
・【超薄型設計のマルチ変換プラグ】約3cmの超薄型設計で、従来モデルと比べて収納スペースを約50%削減(7.8×5.4×3.1cm、122g)。プラグ部分は折りたたんで本体に収まり、バッグの中でもすっきり持ち運べます。このサイズ感で5台のデバイスを同時に充電できる点も魅力。海外旅行に持っていきやすい、使い勝手の良い便利グッズです。
・【急速充電USBポートx4】コンセン変換プラは2種類の急速充電USBポートを搭載。USB-Cポート最大出力PD25W、USB-Aポート最大QC18Wの急速充電対応。総出力25Wで、スマホやモバイルバッテリーも素早く充電。このコンセント変換プラグは、複数の充電器に代わる多機能一体機として、これ1台で十分な性能を備えています。
・【変換器・複数保護機能搭載】電源変換プラグは、過充電・過熱・過放電・過負荷など、多重的な保護機能を搭載。旅行中の大切な機器をしっかり守ります。さらに、予備の10Aヒューズを付属。万が一ショートが発生した場合でも交換することで、使用を続けることが可能です。
・【ご使用前のご案内】本品は変圧器機能がありません。ご使用前に、お手持ちの電化製品の対応電圧(100-240Vなど)をご確認ください。「100-240V対応」と表示のある機器は、変圧器なしでそのまま使用できます。日本国内専用(100V)の電化製品や、炊飯器・ヘアドライヤーなど消費電力の大きい機器は、別途変圧器をご用意ください。
日本国内に適用しない。予めご了承ください。