・【Cタイプ 変換プラグ】Cタイププラグを採用するマルチ変換プラグです。韓国、イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、オランダ、ロシア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、クロアチア、ギリシャなどの国々へ旅行する際に役立ちます。
・【一台8役】この海外 変換プラグ シータイプは、4つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、2つのUSB-Cポートを搭載した電源変換アダプターです。スマホやタブレット、ノートPCなど7台の機器を同時に充電可能で、旅行先や出張先でもコンセント不足の心配なし。コンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。
・【usb-cポート付き】韓国 変換プラグは、2つのusb-aポートと2つのtype-cポートを搭載し、複数のデバイスを同時に充電可能。単ポートで、usb-c2ポートはPD20Wで急速充電を実現。usb-c1ポートの最大出力は5V 3.0A、usb-aポートの最大出力は5V 2.4Aになります。USB接続機器はスマートフォンやタブレットなどの多機種デジタル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。
・【安全便利】現地のCタイプコンセントにこの韓国変換器を接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。また、トラッキング火災を防ぐ絶縁プラグや通電確認ができるランプも内蔵しているため安全に使用できます。
・【使用前の確認】韓国旅行 アダプターの本体サイズは57×87×67mmで、コンパクトなので、ポーチなどに収納すれば海外旅行中も簡単に携帯できます。なお、この海外コンセント変換プラグは電圧を変えることはできません。ドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。海外専用で、日本に適用しない。予めご了承ください。