TS-162-UK 電源変換プラグBFタイプ TESSAN 07028301

電源変換プラグBFタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028301
品番
TS-162-UK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

・【bfタイプ 変換プラグ】海外旅行用変換プラグBFタイプ2個セットの変換プラグです。日本のプラグ(2ピン/3ピン)形状を海外のBFタイプコンセントに変換することができます。イギリス、シンガポール、マレーシア、香港、アイルランド、マカオ、モルディブ、ガーナ、パキスタン、ベトナム、マラウイ、カタール、バーレーン、ケニアなどの地域に使える。
・【高い互換性のイギリス用電源変換プラグ】差込口は3つのAタイプ(2ピン)と1つのAタイプ(3ピン)からなって、カメラ、スマホ、ビデオカメラ、ポータプルゲームコンソールなど、ほとんどの日本と北米の2ピンプラグだけではなく、定格電力が低い一部の3ピンデバイスにも使用できます。
・【高出力の香港用コンセント変換器】4個AC差込口合計出力最大は3250W(13A 250V)です。4つのデバイスを同時に使用できるので、コンセント不足の悩みがなくなります。コンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。
・【小型軽量&安全性高いイギリス用電源変換アダプター】本体のサイズは5*5*6cm、約146gの重量です。コンパクトで軽くて、運び持ちが便利で、荷物のスペースを節約します。bfタイププラグ製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。LED電源インジケータが付き、通電しているかどうかすぐわかります。コンセント変換器は過充電保護、過熱保護、過放電保護、過負荷保護などの防災機能があります。
・【簡単に使えるbf プラグ】現地のbf タイプコンセントに変換プラグを接続し、使用したい日本製品のコンセントをbf 変換プラグに差し込むだけで使えます。ご注意:このbf海外 プラグでは電圧の変換はできません。日本国内仕様(AC100-125V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。 100-250V対応と表記の電化製品は海外仕様電化製品のため、変圧器がなくても使用可能です。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする