・【oタイプの変換プラグ】プラグ形状にo型を採用する海外変換プラグです。オーストラリア/ニュージーランド/中国/フィジー/サモア/アルゼンチン/クック諸島/サモア諸島 /ソロモン/パプアニューギニアなどの国で使用できます。
・【コンセント不足解消】このOタイプ変換アダプターは、1つの変換プラグを4個口AC差込口と5つUSBポートに変えます。ACコンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。コンセント不足を解消します。
・【5つUSB付き 海外プラグ o】5つのUSBポート合計5.6A出力で、単一ポート最大2.4Aで急速充電可能。スマホ、モバイルバッテリー、ノートパソコン、MP3/4/5、カメラ、タブレットなどのUSBデバイスを急速充電できます。海外でも充電も便利です。
・【軽量・便利】変換プラグは小型(本体サイズ:8.7*5.7*6cm)で持ち運びが便利です。また100-250Vの入力対応しているので、現地oタイプ コンセントの国への海外旅行、出張、留学に最適です。
・【使用便利】現地の コンセントに変換プラグを接続し、使用したい日本製品のコンセントを変換プラグに差し込むだけで使えます。 ご注意:変換ブラグでは電圧を変えることはできません。ドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。海外用Oタイプコンセントで、日本国内に適用しない。