・【o型 変換プラグ 対応国】プラグのA型をO型に変換する変換プラグです。オーストラリア/ニュージーランド/中国/フィジー/サモア/アルゼンチン/クック諸島/サモア諸島 /ソロモン/パプアニューギニアなどの国に対応します。
・【1台7役 海外 変換プラグ】この変換プラグ oタイプは4個口AC差込口と3つUSBポートに延長して7台のデバイスを同時に充電できます。ACコンセントは各方向に分配して、大きなアダプター同士が同時に挿入してもお互いに干渉せずに使用できます。オーストラリアに泊してもコンセント不足の心配がありません。余裕の部分は家族や友人と共有できます。
・【2USB-C付き 電源変換プラグ o型】海外旅行に2種類USBポート付きて大変便利です。単一USB-Cポート最大20Wで急速充電可能。単一USB-Aポート最大12Wで充電出来。スマホ、モバイルバッテリー、翻訳機、カメラ、タブレットなどのUSBデバイスを短時間で充電でき、充電時間を大幅に節約できます。充電器として海外へ充電に便利です。
・【省スペース且持ち運に便利】本体サイズは8x5.7x6.4CM、重さ約106gというコンパクトで軽量で、持ち運びがやすい。コンセント 変換 o型は難燃性素材を採用しており、トラッキング火災を防ぐ絶縁プラグと複数の保護機能があるので旅行あなたの電化製品をまもります。また100-250Vの入力対応しているので、oタイプ コンセントの国へ旅行・出張に役立ています。
・【使用者へ】ご注意:本品は変圧機能能がありません。電圧の変換することはできませんので、接続された機器の定格電圧範囲が 100V ~ 125V で、本製品を使用するときに変圧器を接続して併用必要があります。入力電圧範囲が100~240V/250Vの海外対応機器であれば、変圧器なしでそのままご使用いただけます。ご使用前に渡航先の国のソケット電圧と接続機器の入力電圧範囲をご確認ください。
海外専用で、日本に適用しない。