TS-WTA10 全世界対応電源変換プラグ TESSAN 07028371

全世界対応電源変換プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028371
品番
TS-WTA10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

・1台5役 海外変換プラグ】2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポート及び1つのマルチタイプコンセントを搭載し、5台のデバイスを同時に充電できる変換プラグです。海外ホテルで宿泊する際にコンセントが足りなくても困らない。余裕の部分も家族や友人と共有することができます。
・【変換プラグ 全世界対応】プラグの部分はC、BF、O、Aという世界の主要4タイプを採用、コンセントの部分はマルチタイプコンセントを採用。フランス、ドイツ、韓国、イギリス、香港、アイルランド、中国、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどの世界中200カ以上のに対応。さまざまなコンセント(C、BF、O、O2、A、SEタイプ)を目的のコンセント(C、BF、O、Aタイプ)に自由に変換できます。世界にどこに行ってもこの1台で十分!
・【USBポート付き】この海外用アダプター変換プラグは2つのtype-aポート及び2つのtype-cポートを搭載。単一usb-aポートが5V 2.4Aの出力に対応。usb-cポートが5V 3.0Aの出力に対応。4個usbポートは合計5V 4.2Aになります。USB接続機器はスマートフォンやタブレットなどの多機種デジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。USB端子数の多いものを求めるならこちらの電源変換プラグを持っておくといいでしょう。
・【高い安全性&コンパクト】このコンセント変換プラグは耐熱や変形しない素材を採用し、6.9 x 5.3 x 5.3 cm、約172gの重量のコンパクトなのサイズ で持ち運びに便利です。さらに、過熱、過電流、過充電、短絡防止、過電力保護、過電圧保護、過放電保護などの7重のセキュリティ保護が付いています。また10A予備ヒューズも1ついて、万が一の場合はすぐに役たちます。海外旅行、出張、研修などに適用します。
・【使用者へのご注意】本製品に変圧機能はございませんので、ACコンセントの部分をご利用したい場合は、ご使用の際は必ず電圧をご確認ください。100-240V対応と表記の電化製品は現地のコンセントに差し込んですぐに使用できます。ヘアドライヤーなどの日本国内仕様(AC100V)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変変圧器と併用してご使用いただく必要があります。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。ご使用上に何か質問があれば、お気軽にお問い合わせください。
海外専用で、日本に適用しない。予めご了承ください。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする