・【コンパクトなCタイプ変換プラグ】このCタイププラグは折りたたみ式デザインを採用し、折りたたみ前に比べて、体積が 38% 削減され、スーツケースのスペースがさらに節約されます。軽量コンパクト設計のため、持ち運びにも便利です。
・【1台7役 変換プラグ】c型海外変換プラグの差込口は4つ、さらにUSBポートが3つ付属しているため、合計で7つの機器の接続や充電ができます。コンセントは各方向に分配しているため、接続したアダプター同士が干渉しにくい構造となっています。コンセント不足解消、海外出張旅行便利グッズであろう。
・【 USB付き急速充電 海外変換プラグ】プラグの差込口のほか、3つのUSBポートを搭載します。iPhoneやiPadや翻訳機を最大20Wの急速充電ができるUSB-Cポート。 USB-A ポートは、最大18Wの電力でモバイルバッテリーやカメラを急速充電できます。旅先でうっかり充電器忘れてしまった!なんて時にもこれ1台で十分対応できます。
・【ヨーロッパ規格変換プラグ】幅広い国で使用されているCタイプへ変換できるアダプタータイプの変換プラグです。韓国、ベトナム、タイ、ヨーロッパ、イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、オランダ、ロシア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、ハンガリー、オーストリア、クロアチア、ギリシャなどCタイプのコンセントに対応しています。
・【使用者へ】本品は100V~250V対応でコンセントの先に変換プラグをさすだけで、海外で使えるようになります。ご注意:変圧機の機能はございませんので、ご利用する前に、使えたいデバイスの入力電圧範囲が目的国の電圧と一致しているかどうかを確認してください。異なる場合(100Vのヘアアイロンなどの製品)は、変圧器と併用して使いましょう。
海外専用で、日本国内に適用しない。