・【変換プラグ 変圧器 一体型 220vから110v】海外コンセント(100-240V) を110Vに変圧。修正正弦波を採用し、より効率的で安定した電力供給を実現できます。変圧器・変換プラグ・電源タップ・USB充電器・アダプターの5役を1台で実現し、日本の家電を海外で使う根本問題を解決します。
・【変圧器 海外旅行用 全世界対応】海外専用110v 220v変圧器はC/BF/O/L/B3/A(3ピン)タイプの6種の海外プラグを備えて、旅先で毎回プラグを探す必要なく、世界の旅をしましょう。延長コード1.2M。変圧器の対応:アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、シンガポールなどのヨーロッパ、中国、韓国、タイ、インドなどアジア各国や、オーストラリア、中東の一部地域(ヨルダン、レバノンなど)等。海外旅行や出張や留学に大活躍します。
・【持ち歩きラクラク】トランスはコンパクト設計を採用して旅行カバンにもするっと入ります。変圧器・変換プラグ・充電器が一体となった多機能タイプで、海外旅行にもっと快適になります。
海外での使用を目指して設計された変圧器のため、日本国内ではご使用いただけません。あらかじめご了承ください。
・【USB付き、6台同時充電】230W変圧器は2個ACコンセントと4つのUSBポートを搭し、スマホ、モバイルバッテリー、タブレット、カメラなど、まとめて6台を同時に充電可能。Type-C単ポートは最大PD18Wの出力に対応し、急いでいるときに役立ちます。「USB付き変圧器」「海外 充電器」をお探しの方に敵合です。
・【多重保護設計】海外変圧器は、過電流・過熱・出力短絡などに対応した保護機能を搭載。さらに、USB出力はAC電源から独立設計されており、大切な機器をしっかり守ります。効率的な放熱構造により、長時間の使用でも安定してご利用いただけます。