曜日別特売
TS-TA03USDE 電源変換プラグSEタイプ TESSAN 07028407

電源変換プラグSEタイプTS-TA03USDE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07028407
品番
TS-TA03USDE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

・変換プラグ se】韓国などの海外のコンセントを日本の形状に変換するseタイプ変換プラグです。ピンの直径は4.8mm。韓国、ドイツ、フランス、スペイン、トルコ、オランダ、ベルギー、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ポルトガル、ポーランド、オーストリア、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ロシアなどで使えるse変換プラグです。
・【4台同時充電】韓国変換プラグは、ACコンセント×1、USB-A×2、USB-C×1を搭載。4台の機器を同時に充電できる便利なマルチ変換プラグです。海外滞在中にコンセント不足を心配する必要はありません。
・【コンパクト】seタイプ変換プラグのサイズは5.3×6.8×7.4cm、重さはわずか100g。バッグに簡単に詰め込めるので、場所を取りません。韓国やドイツなど海外旅行の便利グッズです。また、操作は簡単。現地のSEコンセントに差し込み、100V~250V対応の電化製品をつなぐだけで、すぐに使えます。
・【幅広い互換性】SEタイプの電源プラグ変換器は、3種のポートを搭載、スマートフォン、スマートウォッチ、カメラ、ノートPCなどのさまざまな充電ニーズに対応。さらに、LEDインジケーター付きで通電状態が一目で確認できます。(入力電圧:100-250V/10A/50・60Hz、USB-A:12W MAX、USB-C:15W MAX)
・【使用者へ】日本国内にて本品を使用する事はできません。日本の電気製品を海外で使うための変換プラグで、変圧器の機能はありません。例えば、韓国では電圧が220V、コンセントはSEタイプです。お使いの機器のラベルに「100V-240V」と記載されていれば、変圧器は不要、SEタイプの変換プラグを使えばそのまま使用可能。「100V」のみの場合は変圧器を併用してください。
日本国内に適用しない。

質量(g)
100
タイプ
2USB-A+1USB-C
寸法(cm)
5.3×6.8×7.4
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする