・bfタイプ 変換プラグ】この海外旅行用変換プラグはプラグの形状AをBFに変換できるBFタイプ変換アダプターです。イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、 インドネシア、アイルランド、ドバイなどの地域へ旅行や出張する際に適合しています。
・【一台7役 海外変換プラグ】4つのACポートと3つのUSBポートがあり、同時に7台のデバイスを充電できて、コンセント不足の悩みを解消する。4方向に分配されたAC差込口のデザインにより、大きなACアダプター同士が同時に挿せでも互いに干渉せずに使用できます。
・【急速充電USB-C付き コンセント 変換プラグ】これは2つUSB‐A口ポートと1つUSB‐Cポートを搭載するマチル変換プラグです。単一USB-Cポート最大20Wで急速充電可能で、USB-Aポートの最大出力は12W(5V 2.4A)で、3個usbポートは合計20Wになります。USB接続機器はスマートフォンやタブレットなどの多機種デジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。充電に時間をかけすぎず、旅を楽しみましょう!
・【軽量・便利な海外用変換プラグ bfタイプ】本体サイズは57×75×65mm、重量約114g。軽量且つコンパクトなので、持ち運び便利、家族や友達との旅行や出張に最適です。
・【ご注意】本製品に変圧機能ではありまん。ドライヤー、ヘアアイロン、炊飯器などの日本国内仕様(AC100Vのみ)の電化製品を海外でご利用になる場合は、別途変圧器が必要となります。