・【1台で7役の海外 変換プラグ】7台の機器を同時に充電できる変換プラグで、海外でありがちな「コンセント不足」の悩みをスマートに解消。AC差込口とUSBポートは別面に配置されており、アダプターが干渉しにくく快適に使えます。Aタイプ差込口に加え、各国のプラグに対応したインターナショナルユニバーサルソケットも完備。さまざまな機器の充電ニーズに幅広く対応し、海外旅行や出張に便利な変換プラグです。
・【 変換プラグ 全世界対応】海外変換プラグは、BF・O・A・Cタイプの海外コンセントに対応しており、渡航先のプラグ形状にあわせて切り替えられるマルチタイプです。韓国、オーストラリア、香港、イギリス、タイ、シンガポール、マレーシア、インド、オーストリア、イタリア、中国をはじめ、さまざまな国や地域で活躍します。これひとつで、世界の旅にしっかり対応します。
・【持ち運びラクラク】マルチ変換プラグとは思えない、わずか5.3×5.5×6.2cm・157gの超コンパクト設計。荷物を少しでも軽くしたい旅行や出張にもぴったりで、スーツケースやポーチにもスッと収まります。さらに、使用しないときはプラグ部分を本体にすっきり収納できるスマート設計。突起が出ないので他の荷物を傷つけにくく、持ち運びやすさも抜群です。実用性に優れた海外旅行便利グッズです。
・【USB搭載・省スペースタイプ】本電源変換プラグに、USB-Cが3口(各15W)、USB-Aが2口(各12W)と、合計5ポートを搭載。DC合計出力は28W。スマホやモバイルバッテリー、カメラなどをこれひとつで一気に充電可能。わざわざ充電器を何個も持ち歩かなくなり、荷物もすっきりまとまり、旅がぐっとラクになるコンセント変換プラグです。
・【複数の保護機能搭載】本変換プラグは難燃性素材を使用し、入力電圧は100-250V(50/60Hz)に対応。日本国内に適用しない。さらに、短絡保護、過温保護、過充電保護、過負荷保護、過放電保護、過電圧保護、スマートICによる調整機能など、8つの保護機能を完備しています。加えて、万が一のトラブルに備え、10A予備ヒューズが1つ付属しており、ショート時にはすぐに交換可能です。ご注意:本製品は海外専用タイプであり、変圧器機能は搭載していません。100V専用の機器には、別途変圧器をご用意ください。100-240V(50/60Hz)対応の機器は、変圧器なしで直接接続可能です。