USB Type-C用中継アダプター。ケーブルどうしを接続し、ケーブルを延長できます。ストラップホール付き。
ケーブルを延長
2本のType-Cケーブルを接続して前・奥側方向へ90°変換できる垂直L型(ロングタイプ)アダプタ
Type-Cケーブル同士を接続し、延長するアダプタです。
USB Type-A to USB Type-Cケーブルの延長には使用しないでください。
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
USB PD EPR準拠
1
最大電力240W(48V/5A)に対応
接続する機器・ケーブルがUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要がありますのでご確認ください。
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
Alt Modeに対応
画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
LEDインジケータ搭載
LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。
質感の良い仕上げと耐久性を確立
高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用