BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07035192
品番
SCGM120408EFM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合ヘッド
TW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153A
RW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A
材質
T1200A(サーメット)
被削材
鋼全般
チップ幅(mm)
12.7
チップ厚さ(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.8