スローアウェイチップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード07035341 品番TPGP080202EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合ヘッド
EWB用/EBH3-1
EWN用/ENH1〜3
丸バイト/EB09N〜EB46N
EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
材質T1200A(サーメット) ノーズ半径r(mm)0.2 トラスコ品番157-3896 被削材鋼全般 チップ厚さ(mm)2.38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07035341 TPGP080202EL 45530581 TPGP080202EL T1500A スローアウェイチップ BIG DAISHOWA スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 1箱(10個) 8,398 税込9,238 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45529845
2014-06-05
用途:
金型製造のボーリング

ベースのボーリングに使用しております。
高回転で高速加工で、時間を短縮する事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする