スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 07035357 品番 TPGD080202FN H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合ヘッド
EWB用/EBH3-1
EWN用/ENH1〜3
丸バイト/EB09N〜EB46N
EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
材質H1(超硬[K10相当]) トラスコ品番157-4019 被削材鋳鉄 チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする