スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 07035366 品番 TPGP080202FLA H1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
適合ヘッド
EWB用/EBH3-1
EWN用/ENH1〜3
丸バイト/EB09N〜EB46N
EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
材質H1(超硬[K10相当]) トラスコ品番157-3926 質量(g)300 被削材アルミ チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする