KANA(片山チエン)
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
16
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
10
11
12
13
14
15
29
33
9
軸穴径(Φmm)
40
15
25
17
20
22
19
24
28
30
18
32
35
38
40
50
45
42
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07041554
品番
FBK50B16D40
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
歯数
16
トラスコ品番
803-7549
質量(kg)
0.72
軸穴径(Φmm)
40
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形