特殊ねじ用ドライバービット エコノミーグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07042836
品番
DR-80
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

DR-81~89、93のビットを保持するのに便利です。

用途
差替えグリップとして。
トラスコ品番
368-7601
全長(mm)
93.5
差込角(mm)
6.35
ハンドル径(Φmm)
15.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする