絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)
クラフトフォームコンパクト VDE 18 インチサイズ1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。
- 用途
- 電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
- セット内容
- 絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)×2本、プラスドライバービット:PH1・2(006510・006511)、プラスマイナスドライバービット:#1・2(006514・006515)、ポジマイナスドライバービット:#1・2(006528・006529)、マイナスドライバービット:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006500・006502・006503・006504)、スクエアドライバービット:#1・2(006543・006544)、スクエアドライバーブレード:6.3・8.1mm(003460・003461)、三角ドライバーブレード:89mm(003462)、ウィングドライバーブレード:89mm(003463)、マジックテープ:50×70mm
- 品番
- WERA品番:5006616001
- ブレード長さ(mm)
- 各89
- ビット全長(mm)
- 各157
- 内容量
- 1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ドライバー の新着商品
カテゴリ

































