絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)
クラフトフォームコンパクト VDE 7 超薄型 1。817 電気工事用VDEクラフトフォームビットホルダー1本と、電気工事用VDEブレード6本のセット。ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることもできます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。丈夫なベルトポーチに収納、持ち運びに便利です。
- セット内容
- 絶縁ブレードハンドル:9×98mm(003990)、プラス絶縁ブレード:PH1・2(006510・006511)、マイナス絶縁ブレード:0.6×3.5・1.0×5.5mm(006502・006504)、スクエア絶縁ブレード:#1・2(006543・006544)、マジックテープ:50×70mm
- サイズ
- スクエアサイズ(#):1・2 プラスサイズ(PH):1・2 マイナスサイズ(mm):0.6×3.5・1.0×5.5
- 品番
- WERA品番:5006604001
- テープ幅(mm)
- マジックテープサイズ:50×70
- ビット全長(mm)
- 各157
- 内容量
- 1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ドライバー の新着商品
カテゴリ

































