曜日別特売

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) - Wera

クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 17 エクストラスリム 1。人間工学に基づいたネジ締め作業のための3817 Kraftform VDEビット保持ドライバー2個をセット。15枚のVDEステンレス ブレードはブレード径が小さく(iS)、低い位置にあるネジやスプリング エレメントにも簡単に届き、操作できます。"Take it easy" ツール ファインダー付き: プロファイルによる色分けとレーザー刻印によるサイズ表示により、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。Weraのステンレスツールは真空氷焼き入れされているため、ネジ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。工業用途に制限なく使用できます。丈夫なベルト ポーチ入り。背面のフックアンドループファスナーシステムにより、ポーチは壁、棚、ワークショップ トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。特別な工具を使わずに交換できる絶縁ハンドルと絶縁交換ブレードが付属しています。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

セット内容
絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003991)×2本、プラスドライバービット(先細):PH1・2、ポジドライバービット(先細):PZ1・2、ポジマイナスドライバービット(先細):#1・2、トルクスドライバービット:TX10、トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25、マイナスドライバービット:0.4×2.5・1.2×6.5mm、マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm、マジックテープ:50×70mm
品番
WERA品番:5006631001
ビット全長(mm)
各157
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774771006631
¥23,900
¥20,980
¥23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする