KANA(片山チエン)
スプロケット410
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
40
軸穴径(Φmm)
10~
10~
11~
11~18
13~
14~
15~
17~
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07044686
品番
K410B10
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
歯数
10
トラスコ品番
804-0479
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
0.14
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
3.4
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
外径(Do)(Φmm)
47
チェーンNo.
410
下穴径d(Φmm)
9
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
10~