※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2060H
歯数
17
注文コード
07045833
品番
2060B81/2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
C2060H
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
17
軸穴径(Φmm)
17〜48
トラスコ品番
804-4262
質量(kg)
1.33
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
外径(Do)(Φmm)
113
下穴径d(Φmm)
16