1.【完全防水】2in1有線・無線魚群探知機です。防水且つフローティングデザインで、雨手の日でも、濡れているで操作しても、浸水による故障に心配がありません。スクリーンサイズ:60mm×45mmで、視認性抜群。そして地形表示は3色があって、お好みによって選定可能です。
2.【機能満載】感度調整(9段階)、魚群大きさ表示、水深アラーム、魚発見アラーム、水底地形リアルタイム表示、水中探知範囲設定、アラーム範囲、画面流れる速度調整、測定単位選択、日本語操作画面。
3.【有線センサー】有線センサー:発信角度45°、探知深度0.7mから99.9mまで。有線ケープル7m。連結用アダプターが付、船体に付けて、横探知も可能になります。有線センサーを使ってお勧めの釣法は:船釣り、カヤック釣り、氷上釣り。
【無線センサー】無線センサー:発信角度90°で、水深0.7m-45mまで範囲の魚群と水底地形を探知できます。また、無線の操作範囲は最大100メートルまでです。センサーは集魚灯機能付きます。センサー作動中に作動インディケーターが点滅します。予備用の透明クリアキャップを付けると、暗くてもセンサーの位置が分かります。そして、節電デザインを採用し、水から離れると、センサーの電源が自動的に切ります。センサーフル充電6時間以上使えませす。無線センサーを使ってお勧めの釣法は:堤防釣り、夜釣り。