Deeper ワイヤレススマート魚群探知機専用フレキシブルアーム2.0(最新バージョン)は、自由な角度に調整できるフレキシブルアームを採用したDeeper魚群探知機専用マウントです。
取り付け部分は、クランプ式クリップを採用しネジでしっかりと固定できます。小型ボート、シーカヤック、パドルボードなど幅広い船艇に装着が可能です。 クランプ式クリップは、ハンドルで簡単に締めたり緩めたりできるので、着脱も簡単に行うことができます。
7cm以内の厚みに対応し、取り付け箇所を選びません。
フレキシブルアーム部分は、約79cmの長さが有り自由な角度に調整できるので、設置場所を気にすることなく使用することができます。波形対応デザイン、波形に合わせて先端部が上下に動く設計で魚探は常に水面に接触し、接続が安定します。
フレキシブルアームは、耐久性に優れており海水、淡水の両対応となっています。