Deeper Pro+スマートソナーは、GPSを内蔵した多用途のワイヤレスカート可能な魚群探知機です。そのユニークな汎用性により、カヤックやボートからのトローリング、岸からのキャスティング、または冬の釣りのアイスフラッシャーとして使用するのに適しています。
スマートフォンに表示すると、魚の位置、サイズ、吊り下げた深さを確認できます。 水温と水深、水中の構造、植生、底の輪郭、硬さを知ることができるので、ゲームや魚を戦略的にレベルアップできます。
野球よりも小さく、大きなチョコレートバーよりも軽量です。Pro+の重量はわずか3です。 5オンスで手のひらにフィットします。 市場に出回っている他のどのカート可能な魚群探知機よりも遠くに投げて深くスキャンします。浅瀬と深海用のデュアルビームスキャンを備えています。 独自のWi-Fi信号を生成し、スマートフォンに接続します。
内蔵のGPSにより、海岸から水深マップを作成し、Lake book、Deeper?sの水深管理プラットフォームに無料でアクセスできます。このプラットフォームでは、スキャンや地図を保存、取得、分析、共有することもできます。 水を知ったら、捕まえる時間を増やし、探したり、汗をかいたり、宣誓したりする時間を減らすことができます。