曜日別特売
Y2020-C ポータブル魚群探知機 LUCKYLAKER 07059722

ポータブル魚群探知機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07059722
品番
Y2020-C
販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

LUCKYLAKER防水シリーズポータブル 魚群探知機Y2020Cです。雨の日でも使える小型釣り 魚群探知機で、水しぶきや雨などによる故障を心配することはありません。さらに、使用中ポータブル 魚探を不注意で水に落としても、ワイヤレス 魚探が沈まずに水面に浮かんでくれます。
ポータブル 魚群探知機がリアルタイムに水深、水温、魚の有無、棚の変化などを表示してくれます。また、魚群探知機の探知感度が10段階調整可能で、濁っている水の中の情報も正確に探知できます。そして、ズーム機能や魚探知アラーム、浅瀬警報など実用性が高い機能も揃えています。
ポータブル 魚群探知機の有線センサー(振動子):深度探知範囲は100メートルまで、発信角度45°、固定用ブラケットが付属、船、カヤック、ボートなどに固定し使用可能。また、ケーブルにフロートが付きで、固定せずに水に投入して使用も可能。ポータブル 魚群探知機有線センサーを使って、オープン ウォーターモードと穴釣りモード(氷上のワカサギ釣り)で釣りすることができます。
ポータブル 魚探のワイヤレスソナーセンサー:ワイヤレス 魚探とソナーセンサーの操作距離は100メートルまで、水深最大検出深度は45メートルまで、発信角度90°。ポータブル 魚群探知機ワイヤレスセンサーを使う場合は、複雑なセッティングがいりません。ワイヤレス 魚探センサーを釣り糸に結んで探知したいポイントにキャストだけで水中情報が手に入ります。
堤防、波止場、磯、川など陸からの釣りする時に、ワイヤレスモードで、冬のワカサギ釣りやボート釣り、カヤック釣り、SUP釣り、船釣りなど海や水の上で釣りする時に、有線モードで、小型のポータブルワイヤレス 魚探ですが、ほぼ全てな釣法に対応できます。ポータブル 魚群探知機の操作も結構簡単で、持っていて釣りに行ったら役に立つ便利な釣りグッズです。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする