LUCKYLAKERポータブル魚群探知機アイスフィッシングモデルです。魚探センサーパワー30%アップし、氷越しに水中の魚を探知する可能になりました。冬の風物詩ー氷上ワカサギ釣りにピッタリ!魚群探知機稼働可能温度-20℃~70℃、夏のボート上のワカサギ釣り、バス釣りも余裕に対応できます。
LUCKYLAKERポータブル魚群探知機は魚の居場所、水深、底の状況に関する情報をリアルタイムに提供してくれます。ぎょたんがクラッタ消去システムに搭載されることによって、水中の流木やゴミなとの反射信号を有効に消去し魚だけの情報を提供することが出来ます。ポータブル魚群探知機の感度5段階調整可能、水が澄んでいるか濁っているかにかかわらず、いつでも使えます。ポータブル魚探を使うと、最速+簡単+正確に釣りのポイントを見つけます。
ぎょたん探知機99.9水深メートルまで探知できます。発信角度45°。カヤック、ボート、SUPに取り付け用振動子ブラケットが付き。魚群探知機振動子(ソナー)ケーブル7.8メートルがあるので、堤防からも利用できます。また、氷上ワカサギ釣り対応の振動子ホルダーが付きます。
ポータブル魚探本体長さ、幅、厚さ:11.6cm、5.6cm、2.7cm。重さ125g。小型で携帯しやすく、ネックストラップ付き、首に掛けて使用するでも不自由が感じません。夜釣り対応のバックライト機能付き。広温度、軽量、バックライト、これらの特徴により、魚探は冬の氷上のワカサギ釣りでも夏の海のカヤックフィッシングでも、場所、時間問わず釣りライフをサポートしてくれます。
魚探電源:単4乾電池4本使用、通常モードで全機能をオンにする場合、4~5時間連続稼働可能、省電力モードでは8時間以上連続稼働することができます。使用シーン:カヤック釣り、ボート釣り、サップ釣り、夜釣り、氷釣り...ほぼすべての釣法対応します。