LUCKYLAKER新発売防水ポータブル魚群探知機です。主な機能:水深、魚の位置や深さ、水表温度、水草の量、砂泥、岩礁帯など水底地形の情報ををリアルタイムに表示。魚探は感度やスクリーンの明るさ調整可能、魚発見アラーム、水深アラーム、探知範囲を特定するズーム機能も付いています。
従来のポータブル魚群探知機ほとんど防水性能が弱く、浸水による故障が起こりやすい。当魚探は防水性能が非常に優れて、そして、魚探が水に落ちても、沈まないフローティングデザインが大きな特徴となっています。
ポータブル魚群探知機振動子(センサー)のフロートがプラスチック製仕様に変更され、浮力と耐久性がもっと強くなりました。魚探振動子がフロートが付いているため、水に投入してすぐ使えます。また、付属品の取り付けブラケットを使って、魚探振動子を船、手漕ぎボート、カヤック、supボードなどに固定して使用可能。
LUCKYLAKER防水ポータブル魚群探知機の発信角度45°、99.9メートルまで深く探知する可能です。通常のワイヤレス魚探の探知可能深度が40メートル~45メートルと比べ、このポータブル魚探が船釣り、手漕ぎボート釣り、カヤック釣り、supフィッシングなどの海釣りにもっとふさわしい。
LUCKYLAKERポータブル魚群探知機の使い方が非常に簡単、そして設定画面も日本語表示なので、機械が苦手の方や魚探初心者の方も使い方すぐになれます。魚群探知機をフル充電の場合は6~8時間連続稼働できます。バス釣り、ワカサギ釣りをはじめ、船釣り、手漕ぎボート釣り、カヤック釣り、supフィッシングなどあらゆるシーンで活躍。