曜日別特売
LUC-C02-002 ポータブル魚群探知機 LUCKYLAKER 07059846

ポータブル魚群探知機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07059846
品番
LUC-C02-002
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

最新LUCKYLAKER 魚群探知機:当魚探は最新モデルのポータブル魚群探知機です。このポケット魚群探知機は、簡単に底の状態や魚の位置もわかります!! 水深、位置、魚群や数、底の状態など同時に確認できます。またポータブル魚探はカラー液晶ディスプレイを採用し、強烈な日差しの下でも情報を把握できます。そしてバックライトをオンにして夜釣りにも対応できます。
ワンタッチ機能魚群探知機:ポータブル魚群探知機はコンパクトのデザインで片手ワンタッチ機能により感度調整などの各種設定が簡単です。(付属品:ストラップ付き)首からかけるストラップ付きなので手を離しても問題ありません!!片手で釣竿を持ちながらでも操作ができます。
多機能ポータブル魚群探知機:主な機能:水深探知、魚群深度探知、海草、海底地形情報表示、5段階感度調整、測定単位表示切替(m/ft)、節電モード(on/off)、バックライト(on/off)、魚群探知アラーム(on/off)など様々な機能を搭載します。ポータブル魚探の探知範囲:0.7m~99.9m、発信角度:45°、動作温度:-10℃ ~50℃。
どこでも安心のマルチ電池対応。どこでも購入できる単4アルカリ、充電池(単4充電池)での使用が可能です。節電モード付きで、水面が穏やかな時には、節電モードに設定し、より多くの時間利用できます。
コンパクト多機能LUCKYLAKER魚群探知機はサイズは手にしっくり収まります!!持ち運びも簡単。ネックストラップも付いていますので竿を持ちながら首にかけて、ラクラク操作!川、池、湖、海などの 釣り場所を選ばずどこでも使用できもちろん岸壁、橋の下、ボート、小型船、カヌー、カヤック、川湖海の中や表面が凍った 場所でもフロー式なのでOK!!グラスファイバー、ビニール、アルミ製ボートなら船の底に置くだけ!!センサー角度調節機能付きで垂直だけでなく水平探査も可能です。

注意
※試運転モード付き:試運転モードが付きなので、使用中にモードを間違わないようにお願いします。
※当ポータブル魚探は防水仕様ではなく、使用中付属のネックストラップを魚探に付けて、そして首に掛けてご利用ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする