BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07061485
品番
TPGP080204EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合ヘッド
EWB用/EBH3-1
EWN用/ENH1〜3
丸バイト/EB09N〜EB46N
EW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
材質
T1200A(サーメット)
ノーズ半径r(mm)
0.4
トラスコ品番
157-3900
被削材
鋼全般
チップ厚さ(mm)
2.38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07061485
TPGP080204EL
45529845
TPGP080204EL T1500A
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA
1箱(10個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
材質に違いがあります