スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 07061555 品番 TCGT110202FN H1
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合ヘッド
EWB用/EBH4〜6
EWN用/EWH4〜6
材質H1(超硬[K10相当]) トラスコ品番138-3701 形状正三角形 厚さ(mm)2.38 質量(g)300 被削材鋳鉄 逃げ角(度)7 チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする